-gate-valve-cf8m-fig-1851-a.jpg&w=1536&q=80)
-gate-valve-cf8m-fig-1851-b.jpg&w=1536&q=80)

-gate-valve-cf8m-fig-1851-a.jpg&w=160&q=80)
-gate-valve-cf8m-fig-1851-b.jpg&w=160&q=80)

€ 7.340,00/ stukexcl. btw
€ 8.881,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | YVI (YDF) |
Type | 1871 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 8" (200) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Inbouwlengte | 419 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal schuif | ASTM A351 CF8M |
Materiaal spindel | ASTM A479 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | ASTM A351 CF8M |
Materiaal kopstuk pakking | Roestvaststaal 316 SW PTFE gevuld |
Materiaal bediening | Nodulair gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 500 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 50 bar |
DN | 8" (200) |
A | 380 mm |
H | 984 mm |
L | 419 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 220 kg |