€ 564,50/ stukexcl. btw
€ 683,05incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | YVI (YDF) |
Type | 1870 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | 3" (80) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Inbouwlengte | 282 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Trim 8 |
Materiaal schuif | ASTM A216 WCB |
Materiaal spindel | ASTM A182 F6A |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | ASTM A216 WCB |
Materiaal kopstuk pakking | Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld |
Materiaal bediening | Nodulair gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 426 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 20 bar |
Goedkeuringen | ISO 15848 |
DN | 3" (80) |
A | 210 mm |
H | 461 mm |
L | 282 mm |
M | 250 mm |
Gewicht | 52 kg |