Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1851 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Class 150 Flens 3" (80)

  • ERIKS:14380805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 150.
Opslaan in lijst

€ 1.133,00/ stukexcl. btw

€ 1.370,93incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YVI (YDF)
Type
1851
Norm
ASME
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
3" (80)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 7
Inbouwlengte
203 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 12
Materiaal schuif
ASTM A351 CF8M
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A351 CF8M
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 316 SW PTFE gevuld
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
500 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar
DN
3" (80)
A
190 mm
H
439 mm
L
203 mm
M
200 mm
Gewicht
33 kg