Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Wormwielkast Class 150 Flens 24" (600)

  • ERIKS:12605684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 150.
Opslaan in lijst

€ 10.590,00/ stukexcl. btw

€ 12.813,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YVI (YDF)
Type
1850
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
24" (600)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 7
Inbouwlengte
508 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F25
Volle doorlaat
Ja
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Met standaanwijzer
Nee
Afdichting
Trim 8
Materiaal schuif
ASTM A216 WCB
Materiaal spindel
ASTM A182 F6A
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar
Goedkeuringen
ISO 15848
DN
24" (600)
A
813 mm
H
2558 mm
L
508 mm
M
540 mm
Gewicht
1305 kg