Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Schuifafsluiter Type: 1850 Staal/Trim 8 Handwiel Class 150 Flens 10'' (250)

  • ERIKS:12334388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen schuifafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 150.
Opslaan in lijst

€ 1.825,00/ stukexcl. btw

€ 2.208,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YVI (YDF)
Type
1850
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
10" (250)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 7
Inbouwlengte
330 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Volle doorlaat
Ja
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Met standaanwijzer
Nee
Afdichting
Trim 8
Materiaal schuif
ASTM A216 WCB
Materiaal spindel
ASTM A182 F6A
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal kopstuk pakking
Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar
Goedkeuringen
ISO 15848
DN
10" (250)
A
406 mm
H
1166 mm
L
330 mm
M
400 mm
Gewicht
193 kg