Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Klepafsluiter Type: 1826 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 150 Flens 4" (100)

  • ERIKS:14673580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gegoten roestvaststalen klepafsluiter, OS&Y met geflensde huis/bovendeel verbinding en flensaansluitingen Class 150.
Opslaan in lijst

€ 1.701,00/ stukexcl. btw

€ 2.058,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YVI (YDF)
Type
1826
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
4" (100)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 15
Inbouwlengte
292 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A182 F316
Materiaal spindel
ASTM A182 F316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A351 CF8M
Materiaal kopstuk pakking
SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
538 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar
DN
4" (100)
H
432 mm
L
292 mm
M
300 mm
Gewicht
50 kg