€ 660,50/ stukexcl. btw
€ 799,21incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | YVI (YDF) |
Type | 1826 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Inbouwlengte | 203 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Trim 12 |
Materiaal klep | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindel | ASTM A182 F316 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | ASTM A351 CF8M |
Materiaal kopstuk pakking | SWG 316/Grafiet |
Materiaal bediening | Nodulair gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 538 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 20 bar |
DN | 2" (50) |
H | 315 mm |
L | 203 mm |
M | 200 mm |
Gewicht | 23 kg |