Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Klepafsluiter Type: 1821 Staal/Trim 8 Vaste klep Recht Class 300 Flens 6'' (150)

  • ERIKS:12559572
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
stalen klepafsluiter met roestvaststalen dichting (API trim 8), recht model, ontwerp volgens BS 1873, flensaansluiting volgens ASME B16.5 class 300, buitenliggende spindeldraad en stijgend handwiel. Volgens NACE 01.75.Toepassing:Stoom, water, olie, neutrale vloeistoffen, dampen en gassen
Opslaan in lijst

€ 1.936,00/ stukexcl. btw

€ 2.342,56incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YVI (YDF)
Type
1821
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
6" (150)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 15
Inbouwlengte
444 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 8
Materiaal klep
ASTM A105N
Materiaal spindel
ASTM A182 F6A
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB
Materiaal kopstuk pakking
SWG 304/Grafiet
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
425 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50 bar
DN
6" (150)
H
574 mm
L
444 mm
M
450 mm
Gewicht
173 kg