Eriks
YOKOTA

YOKOTA Slijpmachine haaks 180 mmx22 mm G-70EF

  • ERIKS:23177450
  • Fabrikant:8717981000098
Image 1
Deze haakse persluchtslijper van Yokota wordt gebruikt voor doorslijpen en vlakslijpen.
Zeer hoogwaardige industrieele machine.
De slijper wordt geleverd met geintegreerde regulateur voor maximale veiligheid en het juiste toerental voor een optimale werking.
De luchtmotor heeft een hoog vermogen.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Voor doorslijpen en vlakslijpen * Luchtuitlaat
geluidgedempt * Standaard voorzien van vibratiegereduceerde zijhandgreep
Opslaan in lijst

€ 694,00/ stukexcl. btw

€ 839,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YOKOTA
Toerental
8500 tr/min
Aansluiting inlaat
3/8
Diameter luchttoevoer
13 mm
Geluidsniveau
82 dB
Trillingen
2.3 m/s²
Diameter kap
180 mm
Vermogen
1.12 kW