Eriks
YOKOTA

YOKOTA Slagschroevendraaier YD-670A-RF

  • ERIKS:11929979
  • Fabrikant:8717981403288
Image 1
Deze schroevendraaier van Yokota is voorzien van een slagmechanisme.
Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in de hout- en meubelbouw.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Koppel in 4 standen instelbaar *
Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt * Terugslagarm
Opslaan in lijst

€ 670,00/ stukexcl. btw

€ 810,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YOKOTA
Aansluiting
1/4
Aansluiting inlaat
1/4
Toerental
7,500 tr/min
Moment
90 Nm
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
75 dB
Trillingen
1.5 m/s²