Eriks
YOKOTA

YOKOTA Slagmoersleutel 3/8" YW-6CL

  • ERIKS:11930008
  • Fabrikant:8717981106431
Image 1
Deze haakse slagmoersleutel van Yokota is geschikt voor industrieel gebruik.
Een top-kwaliteit machine die voor zeer veeleisende gebruikers het neusje van de zalm is.
Voor montage- en demontagetoepassingen in kleine ruimtes.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Kracht traploos instelbaar * Luchtuitlaat geluidgedempt
Opslaan in lijst

€ 840,00/ stukexcl. btw

€ 1.016,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YOKOTA
Aansluiting
3/8
Aansluiting inlaat
1/4
Toerental
6,500 tr/min
Moment
145 Nm
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Geluidsniveau
81 dB
Trillingen
18 m/s²