Eriks
YOKOTA

YOKOTA Naaldenbikhamer recht F-25N

  • ERIKS:23177358
  • Fabrikant:8717981000067
Image 1
Deze naaldenbikhamer van Yokota is voor langdurig gebruik geschikt.
Hoge slagfrequentie.
Voor toepassing in de industrie.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Voor links- en rechtshandig gebruik
Opslaan in lijst

€ 492,00/ stukexcl. btw

€ 595,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YOKOTA
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Slag
22
Geluidsniveau
78 dB
Trillingen
10 m/s²
Aantal slagen
4000