Eriks
YOKOTA

YOKOTA Hakhamer recht F-25

  • ERIKS:23177357
  • Fabrikant:8717981000050
Image 1
Deze bikhamer van Yokota is voorzien van snelwisselaar voor de beitel.
Hoge slagfrequentie.
Voor industriele toepassing, schoonbikken van lasnaden.
Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Vibratie- en geluidsarm
Opslaan in lijst

€ 331,00/ stukexcl. btw

€ 400,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
YOKOTA
Aansluiting inlaat
1/4
Diameter luchttoevoer
6.5 mm
Slag
22
Geluidsniveau
91 dB
Trillingen
12 m/s²
Max. energie enkele slag
5.1 J
Aantal slagen
4000
Opnameschacht
V12,3 x 16 x 28