Eriks
WKK

WKK Kabelbinder PA 6.6 4,8x368 rood

  • ERIKS:13228353
  • Fabrikant:8717278572598
Image 1
Kabelbinders in verscheidene kleuren, vervaardigd uit hoogwaardig polyamide en voldoen aan de hoogste normen inzake kwaliteit.
  • Resistent tegen oliën, vetten, zouten en verdunde zuren.
  • De afgeronde hoeken maken deze kabelbinder makkelijk hanteerbaar en veilig te installeren.
  • De geplooide Easy Insert* punt zorgt voor een moeiteloze invoer door de kop van de kabelbinder.
*Easy Insert enkel bij:
  • Breedte 2,5 mm van lengte < = 200 mm.
  • Breedte 3,6 mm van lengte < = 370 mm.
  • Breedte 4,8 mm van lengte < = 370 mm.
Bij breedtes van 7,6 - 9,0 en 13,0 mm zijn de kalbeluiteinden recht.
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,32incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,27

-

100+

€ 0,27

-

300+

€ 0,24

10.00%

500+

€ 0,23

15.00%

1000+

€ 0,20

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WKK
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Rood
Breedte band
4.8 mm
Bandlengte
368 mm