Eriks
WKK

WKK Kabelbinder PA 6.6 2,5x100 rood

  • ERIKS:13228357
  • Fabrikant:8717278572161
Image 1
Kabelbinders in verscheidene kleuren, vervaardigd uit hoogwaardig polyamide en voldoen aan de hoogste normen inzake kwaliteit.
  • Resistent tegen oliën, vetten, zouten en verdunde zuren.
  • De afgeronde hoeken maken deze kabelbinder makkelijk hanteerbaar en veilig te installeren.
  • De geplooide Easy Insert* punt zorgt voor een moeiteloze invoer door de kop van de kabelbinder.
*Easy Insert enkel bij:
  • Breedte 2,5 mm van lengte < = 200 mm.
  • Breedte 3,6 mm van lengte < = 370 mm.
  • Breedte 4,8 mm van lengte < = 370 mm.
Bij breedtes van 7,6 - 9,0 en 13,0 mm zijn de kalbeluiteinden recht.
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

3000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,03

-

100+

€ 0,03

-

300+

€ 0,03

10.00%

500+

€ 0,03

15.00%

1000+

€ 0,02

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WKK