Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator type 46 zwart, buitendraad 1.1/2" BSPT - DN40

  • ERIKS:11256355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 223,93/ stukexcl. btw

€ 270,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
46
Kleurcode
Zwart
Inbouwlengte
130 mm
Type
46
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal binnenwand balg
CR (neopreen)
Nom. binnendiameter
DN40
Bewegingsopname axiaal+
15 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
10 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Materiaal aansluiting
Gietijzer
Draadaansluiting
Buitendraad
Maat draadaansluiting (inch)
1.1/2
Totale lengte
250 mm