€ 433,23/ stukexcl. btw
€ 524,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 46 |
Kleurcode | Rood |
Inbouwlengte | 130 mm |
Type | 46 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 16 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Materiaal binnenwand balg | IIR (Butyl) |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Bewegingsopname axiaal+ | 15 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 30 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 10 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 30 ° |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Materiaal aansluiting | Gietijzer |
Draadaansluiting | Buitendraad |
Maat draadaansluiting (inch) | 1" |
Totale lengte | 214 mm |