Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator PTFE type 80/3 DN 80 L=100

  • ERIKS:10040065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 891,00/ stukexcl. btw

€ 1.078,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
80/3
Kleur
Wit
Inbouwlengte
100 mm
Type
80/3
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
16 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
12 mm
Antistatisch
Nee