Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator PTFE type 80/3 DN 32 L=50

  • ERIKS:10040061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 383,40/ stukexcl. btw

€ 463,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
80/3
Kleur
Wit
Inbouwlengte
50 mm
Type
80/3
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN32
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
14 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
9 mm
Antistatisch
Nee