Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator PTFE type 80/3 DN 250 L=150

  • ERIKS:10040070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.025,60/ stukexcl. btw

€ 2.450,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
80/3
Kleur
Wit
Inbouwlengte
125 mm
Type
80/3
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN250
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
24 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
15 mm
Antistatisch
Nee