Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator PTFE type 80/3 DN 200 L=150

  • ERIKS:10040069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.584,20/ stukexcl. btw

€ 3.126,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
80/3
Kleur
Wit
Inbouwlengte
150 mm
Type
80/3
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN200
Druktrap flens
PN10
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
22 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
15 mm
Antistatisch
Nee