€ 1.582,80/ stukexcl. btw
€ 1.915,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 80/3 |
Kleur | Wit |
Inbouwlengte | 150 mm |
Type | 80/3 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 85 bar |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Materiaal balg | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal flens | Koolstofstaal |
Bewegingsopname axiaal +/- | 21 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 13 mm |
Antistatisch | Nee |