Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator PTFE type 80/3 DN 125 L=125

  • ERIKS:10040067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 831,60/ stukexcl. btw

€ 1.006,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
80/3
Kleur
Wit
Inbouwlengte
125 mm
Type
80/3
Max. werkdruk bij 20 °C
85 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN125
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
19 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
13 mm
Antistatisch
Nee