Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator model 60 WRG2 PN40 DN40

  • ERIKS:11050670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
60
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap flens
PN40
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Type
60
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Inbouwlengte
70 mm