Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 55 groen PN10 staal 'A' DN350

  • ERIKS:11256676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.633,45/ stukexcl. btw

€ 1.976,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
55
Nom. binnendiameter
DN350
Druktrap flens
PN10
Bewegingsopname axiaal+
30 mm
Bewegingsopname axiaal-
40 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
8 °
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Groen
Type
55
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
CSM (Hypalon)
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CSM (Hypalon)
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
200 mm