Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 54 3000PSI SAE staal DN65

  • ERIKS:12107515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 376,88/ stukexcl. btw

€ 456,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
54
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap flens
3000PSI
Bewegingsopname axiaal+
10 mm
Bewegingsopname axiaal-
20 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
10 mm
Bewegingsopname angulair +/-
10 °
Max. werkdruk bij 20 °C
2 bar
Type
54
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Inbouwlengte
100 mm