Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 54 3000PSI SAE staal DN40

  • ERIKS:12107482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 275,93/ stukexcl. btw

€ 333,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
54
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap flens
3000PSI
Bewegingsopname axiaal+
10 mm
Bewegingsopname axiaal-
20 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
10 mm
Bewegingsopname angulair +/-
10 °
Max. werkdruk bij 20 °C
2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Type
54
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Inbouwlengte
100 mm