Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 54 |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Druktrap flens | 3000PSI |
Bewegingsopname axiaal+ | 10 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 20 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 10 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 7.5 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Type | 54 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | NBR zwart |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | CR (neopreen) |
Inbouwlengte | 65 mm |