Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 53 zwart/CR PN40 staal 'C' DN32

  • ERIKS:10040405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 53 zwart met begrenzers
Neopreen koud water compensator 16 bar

Toepassing
  • geschikt voor koud en warm water    
  • ook geschikt voor water met olie emulsie    
  • korte inbouwlengte    
  • goede trillingsisolatie    
  • zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair    
  • door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen    
  • deze uitvoering begrenst de bewegingsopname en beperkt de reactiekracht van de compensator
Temperatuurbereik
-25 °C tot +70 °C

Werkdruk t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid
  • alle afmetingen 20%    
  • 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast
Materiaal balg inwendig
  • CR, zwart    
  • antistatisch R <1 G Ω
Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig
  • CR, zwart
  • UV bestendig
Materiaal flenzen
  • staal, galvanisch verzinkt    
  • voorzien van doorlopende gaten
  • geen pakking benodigd
Trekstangen
  • t/m DN200: 2 stuks    
  • DN250 t/m DN600: 4 stuks
Standaard meegeleverd
inbouwvoorschriften

Opties
  • uitvoering met vacuümsteunring    
  • flenzen: RVS of thermisch verzinkt    
  • flenzen volgens andere normen    
  • grotere maten op aanvraag leverbaar    
  • grondkerende kappen
Opslaan in lijst

€ 210,93/ stukexcl. btw

€ 255,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
53
Nom. binnendiameter
DN32
Druktrap flens
PN40
Bewegingsopname axiaal+
30 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Zwart
Type
53
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
CR (neopreen)
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitvoeringsvorm
C
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Inbouwlengte
130 mm