Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide PN16 staal 'A' DN125

  • ERIKS:10040263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 53 geel
NBR olie compensator 16 bar

Toepassing
  • geschikt voor olie en gas    
  • korte inbouwlengte    
  • goede trillingsisolatie    
  • zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair    
  • door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen    
  • niet geschikt voor brandstof

Temperatuurbereik
-20 °C tot +80 °C

Werkdruk t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C
10 bar bij 80 °C

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid
  • alle afmetingen 20%    
  • 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast

Materiaal balg inwendig
  • NBR, zwart    
  • elektrisch geleidend R <1 M Ω

Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig
CR, zwart met gele streep

Materiaal flenzen
  • staal, galvanisch verzinkt
  • voorzien van doorlopende gaten    
  • geen pakking benodigd

Standaard meegeleverd
inbouwvoorschriften

Opties
  • uitvoering met vacuümsteunring    
  • uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen    
  • flenzen: RVS of thermisch verzinkt    
  • flenzen volgens andere normen    
  • grotere maten op aanvraag leverbaar    
  • grondkerende kappen
Opslaan in lijst

€ 264,55/ stukexcl. btw

€ 320,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
53
Nom. binnendiameter
DN125
Druktrap flens
PN16
Bewegingsopname axiaal+
30 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
20 °
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Geel
Type
53
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
130 mm