Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 53 geel/polyamide 150# staal 'A' DN200

  • ERIKS:12617962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 53 geel
NBR olie compensator 16 bar

Toepassing
  • geschikt voor olie en gas    
  • korte inbouwlengte    
  • goede trillingsisolatie    
  • zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair    
  • door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen    
  • niet geschikt voor brandstof

Temperatuurbereik
-20 °C tot +80 °C

Werkdruk t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C
10 bar bij 80 °C

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid
  • alle afmetingen 20%    
  • 100% indien vacuümsteunring wordt toegepast

Materiaal balg inwendig
  • NBR, zwart    
  • elektrisch geleidend R <1 M Ω

Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig
CR, zwart met gele streep

Materiaal flenzen
  • staal, galvanisch verzinkt
  • voorzien van doorlopende gaten    
  • geen pakking benodigd

Standaard meegeleverd
inbouwvoorschriften

Opties
  • uitvoering met vacuümsteunring    
  • uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen    
  • flenzen: RVS of thermisch verzinkt    
  • flenzen volgens andere normen    
  • grotere maten op aanvraag leverbaar    
  • grondkerende kappen
Opslaan in lijst

€ 441,26/ stukexcl. btw

€ 533,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT