€ 914,55/ stukexcl. btw
€ 1.106,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 51 |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Druktrap flens | PN10 |
Bewegingsopname axiaal+ | 15 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 20 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 15 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 10 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 25 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Lila |
Type | 51 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | IIR (Butyl) |
Materiaal inlage | Aramide |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Uitvoeringsvorm | A |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Inbouwlengte | 130 mm |