Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 50 rood/PTFE PN16 staal 'C' DN50

  • ERIKS:11256390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 384,80/ stukexcl. btw

€ 465,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
50
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap flens
PN16
Bewegingsopname axiaal+
15 mm
Bewegingsopname axiaal-
15 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
15 mm
Bewegingsopname angulair +/-
15 °
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Rood
Type
50
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Met PTFE-lining
Ja
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitvoeringsvorm
C
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Inbouwlengte
130 mm