€ 405,60/ stukexcl. btw
€ 490,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 50 |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Druktrap flens | PN16 |
Bewegingsopname axiaal+ | 30 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 30 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 30 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 30 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 16 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Rood/DW |
Type | 50 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | IIR (Butyl) |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Uitvoeringsvorm | C |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Inbouwlengte | 130 mm |