€ 973,72/ stukexcl. btw
€ 1.178,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 50 |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Druktrap flens | PN16 |
Bewegingsopname axiaal+ | 30 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 30 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 30 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 12 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 16 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Rood/DW |
Type | 50 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | IIR (Butyl) |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Uitvoeringsvorm | C |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Inbouwlengte | 130 mm |