Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 50 oranje/polyamide PN40 staal 'A' DN32

  • ERIKS:11256403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 50 - De rubber compensatoris een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een korte inbouwlengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordinlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor vloeibare butaan en propaan volgens DIN 51622 (LPG)
Tevens geschikt voor benzine, diesel, stookolie, olie, smeerolie en aardgas

Materiaal balg inwendig :
NBR, zwart

Materiaal inlage:
speciale trekvaste nylonkoord

Materiaal balg uitwendig:
CR, zwart met oranje markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
20 bar bij -30°C
25 bar bij 50°C
16 bar bij 70°C

Barstdruk: >50 bar.
Opslaan in lijst

€ 335,08/ stukexcl. btw

€ 405,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
50
Nom. binnendiameter
DN32
Druktrap flens
PN40
Bewegingsopname axiaal+
30 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Max. werkdruk bij 20 °C
25 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Oranje
Type
50
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
130 mm