€ 6.353,75/ stukexcl. btw
€ 7.688,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 50 |
Nom. binnendiameter | DN700 |
Druktrap flens | PN10 |
Bewegingsopname axiaal+ | 30 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 50 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 30 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 8 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Groen |
Type | 50 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | CSM (Hypalon) |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | CR (neopreen) |
Uitvoeringsvorm | C |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Inbouwlengte | 250 mm |