Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 50 geel/tankwagen PN40 staal 'C' DN20

  • ERIKS:11256462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 352,30/ stukexcl. btw

€ 426,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
50
Nom. binnendiameter
DN20
Druktrap flens
PN40
Bewegingsopname axiaal+
30 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Geel
Type
50
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Uitvoeringsvorm
C
TW-flens
Ja
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Inbouwlengte
130 mm