Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 50 Geel, PN10, Staal, 'A', DN200

  • ERIKS:11256432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 50 - De rubber compensator is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriëlle toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.
Opslaan in lijst

€ 893,10/ stukexcl. btw

€ 1.080,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
50
Nom. binnendiameter
DN200
Druktrap flens
PN10
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
15 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
10 mm
Bewegingsopname angulair +/-
5 °
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Kleurcode
Geel
Type
50
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Materiaal inlage
Koolstofstaal
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
130 mm