Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 49 rood PN16 RVS316 'A' DN150

  • ERIKS:12691394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 997,10/ stukexcl. btw

€ 1.206,49incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
49
Nom. binnendiameter
DN150
Druktrap flens
PN16
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
7 °
Max. werkdruk bij 20 °C
25 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Rood
Type
49
Materiaal flens
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Materiaal inlage
Nomex
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
100 mm