Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 49 |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Druktrap flens | PN16 |
Bewegingsopname axiaal+ | 20 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 30 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 30 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 7 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 20 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Blauw |
Type | 49 |
Materiaal flens | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal binnenwand balg | IIR (Butyl) |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Uitvoeringsvorm | A |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Inbouwlengte | 100 mm |