Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 49 blauw PN16 RVS 304 'C' DN80

  • ERIKS:11074880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 49 blauw
Butyl koud water compensator 20/25 bar

Toepassing

geschikt voor warm en koud proceswater (voor drinkwater geldt een KTW en RAL-C 52 certificering)    
eveneens geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen    
korte inbouwlengte    
uitstekende geluidsisolatie (tot meer dan 30 DB) en trillingisolatie (tot 98%)    
niet geschikt voor oliehoudende media

Temperatuurbereik
-40 °C tot +100 °C (zie tabel 2)    
kortstondig +120 °C

Werkdruk    t/m DN80: 20 bar    
vanaf DN100: 25 bar

Barstdruk
veiligheidsfactor 1:3

Vacuümbestendigheid
alle afmetingen 20%    
100% indien vacuümsteunring wordt toegepast

Materiaal balg inwendig
IIR, zwart    
antistatisch R < 7x1 M Ω

Materiaal inlagen
nylon

Materiaal balg uitwendig
EPDM, zwart met blauwe markeringsvulkanette

Materiaal flenzen
staal, galvanisch verzinkt    
voorzien van draadgaten    
geen pakking benodigd

Norm/toelatingen
PED 97/23/EG module B1 en D
KTW    
RAL-C 52    
FDA 21 CFR 177.2600

Standaard meegeleverd
bouten    
onderleg ringen    
inbouwvoorschriften

Opties
uitvoering met vacuümsteunring
uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen    
flenzen: RVS    
flenzen volgens andere normen    
grondkerende kappen
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
49
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap flens
PN16
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
7 °
Max. werkdruk bij 20 °C
20 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Blauw
Type
49
Materiaal flens
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal binnenwand balg
IIR (Butyl)
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitvoeringsvorm
C
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Inbouwlengte
100 mm