€ 209,30/ stukexcl. btw
€ 253,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WILLBRANDT |
Type | 48 |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Druktrap flens | PN16 |
Bewegingsopname axiaal+ | 25 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 25 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 20 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 30 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 16 bar |
Kleurcode | Rood |
Type | 48 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | EPDM |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Uitvoeringsvorm | A |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Inbouwlengte | 150 mm |