Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensator 48 rood PN10 staal 'A' DN250

  • ERIKS:11260315
Image 1
Type 48- De rubber compensatoris een zeer flexibele uitvoering met hoge golf. Deze compensator wordt voornamelijk ingezet in de staalindustrie.

Bijzondere eigenschappen:
een goede trillingsisolatie.
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon koordinlagen. Flensdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:
Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren, standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :
Geschikt voor koud en warm water, koelwater.
Eveneens geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen.
Niet geschikt voor oliehoudende media

Materiaal balg inwendig :
EPDM, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
EPDM, zwart met rode markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
16 bar bij 50° C
10 bar bij 70° C
6 bar bij 100° C

Barstdruk:
>50 bar.
Opslaan in lijst

€ 975,65/ stukexcl. btw

€ 1.180,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WILLBRANDT
Type
48
Nom. binnendiameter
DN250
Druktrap flens
PN10
Bewegingsopname axiaal+
35 mm
Bewegingsopname axiaal-
45 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
25 mm
Bewegingsopname angulair +/-
20 °
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Kleurcode
Rood
Type
48
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
170 mm