Eriks
WIKA

WIKA Vlotterschakelaar Type 8405 Serie HLS RVS SG 800 kg/m3 5bar -10-120C horizontaal 1/2" NPT

  • ERIKS:13472532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,00/ stukexcl. btw

€ 164,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
HLS
Type
8405
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Buitendraad (NPT)
Maat procesaansluiting
1/2"
Max. werkdruk
5 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
800 kg/m³
Diameter vlotter
17 mm
Type contact
1 x NO of 1 x NC
Schakelvermogen
50 VAC/0.5A/25VA - 75VDC/0.5A/25W
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 304
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 120 °C
Explosieveilig
Nee