€ 640,90/ stukexcl. btw
€ 775,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | ARV2-VU |
Type | 8300 |
Uitvoering | Vertikale vlotterschakelaar |
Montage | Vertikaal |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 2" (50) |
Max. werkdruk | 40 bar |
Min. soortelijke massa vloeistof | 700 kg/m³ |
Diameter vlotter | 52 mm |
Type contact | 1 wisselcontact |
Contactuitvoering | Zilver |
Schakelvermogen | 230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 3 - 5 mm |
Schakelpunt L1 | 555 mm |
Stanglengte | 600 mm |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Dekselmateriaal | Aluminium legering |
Materiaal aansluiting | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Met manchet | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 80 °C |