Eriks
WIKA

WIKA Vlotterschakelaar Type 8300 serie ARV2-VU aluminium vlotter roestvaststaal verticaal schakelpunt 210 mm 2" BSPP

  • ERIKS:13473056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Toepasbaar in systemen voor neutrale en licht corrosieve vloeistoffen.
  • Pompschakelingen en hoog- of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Uitermate geschikt voor toepassingen waar damp of schuimvorming optreedt.
Bijzonderheden

  • Volledig roestvaststalen 316Ti natte delen.
  • Enkel- of meerpuntsuitvoeringen.
  • Weerbestendige en explosieveilige uitvoering.
  • Voorzien van reedschakelaars.
Opslaan in lijst

€ 640,90/ stukexcl. btw

€ 775,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
ARV2-VU
Type
8300
Uitvoering
Vertikale vlotterschakelaar
Montage
Vertikaal
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
2" (50)
Max. werkdruk
40 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
700 kg/m³
Diameter vlotter
52 mm
Type contact
1 wisselcontact
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
3 - 5 mm
Schakelpunt L1
210 mm
Stanglengte
210 mm
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316Ti
Dekselmateriaal
Aluminium legering
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van -10 tot 80 °C