Eriks
WIKA

WIKA Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-HM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 60mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Transistor PNP 2" Tri-clamp

  • ERIKS:15047358
Image 1
Wanneer de vork van de trilvorkschakelaar in contact komt met een vloeistof zal de resonantiefrequentie dalen.
Dit wordt gedetecteerd door de electronica en omgezet in een schakeluitgang.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
TLS-HM
Type
8384
Uitvoering
Trilvorkschakelaar
Procesaansluiting
Tri-clamp
Normering aansluiting
ASME-BPE
Maat procesaansluiting
2"
Vorklengte
60 mm
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse opnemer
1.4404
Uitwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,76 µm
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Differentiebereik/schakelhysterese
≤ 3 mm
Elektrische aansluiting
4 pin M12x1
Tijdvertraging
0,5 sec. droog-naar-nat/1,0 sec. nat-naar-droog s
Type uitgang
Transistor PNP
Max. werkdruk
64 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
500 kg/m³
Max. viscositeit
2500 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68 tot 3 meter