€ 606,00/ stukexcl. btw
€ 733,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | TLS-HM |
Type | 8384 |
Uitvoering | Trilvorkschakelaar |
Procesaansluiting | Tri-clamp |
Normering aansluiting | ASME-BPE |
Maat procesaansluiting | 1" |
Vorklengte | 60 mm |
Materiaal opnemer | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse opnemer | 1.4404 |
Uitwendige ruwheidswaarde | Ra ≤ 0,76 µm |
Materiaal elektrische behuizing | Roestvaststaal RVS 316L |
Voedingsspanning | 10 - 30 V DC |
Schakelvermogen | 30V DC / 3A |
Differentiebereik/schakelhysterese | ≤ 3 mm |
Elektrische aansluiting | 4 pin M12x1 |
Tijdvertraging | 0,5 sec. droog-naar-nat/1,0 sec. nat-naar-droog s |
Type uitgang | Relais SPST |
Max. werkdruk | 64 bar |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |
Min. soortelijke massa vloeistof | 500 kg/m³ |
Max. viscositeit | 2500 mm²/s |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66/IP68 tot 3 meter |