Eriks
WIKA

WIKA Trilvorkschakelaar Type: 8384 Serie: TLS-CM Roestvaststaal RVS 316L Vorklengte: 64mm 4 pin M12x1 10 - 30 V DC Transistor PNP 1/2" BSPP(G) Buitendraad

  • ERIKS:14674703
Image 1
Wanneer de vork van de trilvorkschakelaar in contact komt met een vloeistof zal de resonantiefrequentie dalen.
Dit wordt gedetecteerd door de electronica en omgezet in een schakeluitgang.
Opslaan in lijst

€ 316,50/ stukexcl. btw

€ 382,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
TLS-CM
Type
8384
Uitvoering
Trilvorkschakelaar
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Vorklengte
64 mm
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse opnemer
1.4404
Uitwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,76 µm
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Differentiebereik/schakelhysterese
≤ 3 mm
Elektrische aansluiting
4 pin M12x1
Tijdvertraging
0,5 sec. droog-naar-nat/1,0 sec. nat-naar-droog s
Type uitgang
Transistor PNP
Max. werkdruk
64 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
500 kg/m³
Max. viscositeit
2500 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66/IP68 tot 3 meter